ライティングバー(リモコン付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70496285 品番EA761XB-205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,394
販売価格(税別)
8,540

照明器具を天井から吊るしたり固定できる天井取付専用器具。コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。(3mコード付き)離れた場所からライトのON/OFFができるリモコン付き(動作距離 約5m)。合計500W以下でご使用ください。

関連資料:(1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする