NACHI(不二越)
HyperZスパイラルタップ ZSP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法・等級
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法
M3×0.5
等級
REG(P2)
注文コード
70532157
品番
ZSP3M0.5R+1
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
呼び寸法
M3×0.5
ねじ長さ(mm)
5.6
首下長(mm)
20
シャンク径(mm)
4
溝数
3
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
特殊コーティング
全長(mm)
46
等級
REG(P2)
首径(mm)
2.35
食付長さ(mm)
2.5
突き出しセンタ有無
無