NACHI(不二越)
HyperZスパイラルタップ ZSP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法・等級
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法
M3.5×0.6
等級
REG(P2)
注文コード
70532202
品番
ZSP3.5M0.6R+1
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
呼び寸法
M3.5×0.6
ねじ長さ(mm)
6.8
首下長(mm)
20
シャンク径(mm)
4
溝数
3
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
特殊コーティング
全長(mm)
48
等級
REG(P2)
首径(mm)
2.75
食付長さ(mm)
2.5
突き出しセンタ有無
無