NACHI(不二越)
HyperZスパイラルタップ ZSP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法・等級
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法
M22×2.5
等級
REG(P3)
注文コード
70533033
品番
ZSP22M2.5R
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
呼び寸法
M22×2.5
ねじ長さ(mm)
32.6
首下長(mm)
55
シャンク径(mm)
17
溝数
4
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
特殊コーティング
全長(mm)
115
等級
REG(P3)
首径(mm)
19.15
食付長さ(mm)
2.5
突き出しセンタ有無
無