NACHI(不二越)
HyperZスパイラルタップ ZSP
ZSP24M3R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法・等級
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法
M24×3
等級
REG(P3)
注文コード
70533076
品番
ZSP24M3R
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
呼び寸法
M24×3
ねじ長さ(mm)
38.8
首下長(mm)
63
シャンク径(mm)
19
溝数
4
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
特殊コーティング
全長(mm)
120
等級
REG(P3)
首径(mm)
20.65
食付長さ(mm)
2.5
突き出しセンタ有無
無