画像準備中

メイラ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70562905 品番MO-02
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

空圧機器(エア工具)の回転部にオイルを供給しエア工具の故障を防ぎます。
耐油性樹脂を使用していますので耐久性にすぐれています。
ワンプッシュで通過する圧縮空気に定量(0.01mL)のオイルを供給します。
透明ケース採用によりオイル残量が目視で確認できます。

仕様供給量:0.01mL(ワンプッシュ) 寸法(mm)Φ40×68 質量(g)80 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(ケース)アセチ 使用環境温度(℃)2〜40 空気流量(L/min)600 (0.59MPa時・圧力降下0.005MPa) エンジンオイル容量(mL)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-25
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

珍しいパーツの注文でしたが、希望通りの商品が届き助かりました。

手入れ用空圧工具に付属している部品で、長年の使用中に部品が脱落
していたため、修理のため検索したところ、古いパーツでしたが、
メーカー製造されていたので、モノタロウにて検索しました。

メーカー、品番は同じでしたが、画像が無かったので多少不安を
残しつつ取寄せ致しました。
到着後の現物確認で、希望通りの商品で安心いたしました。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする