イグリデュールGフランジ

(19件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)3 外径(Φmm)4.5 長さ(mm)15 注文コード70581988 品番GFM-0304-15
販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は内径・外径・長さなど272種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)3 外径(Φmm)4.5 長さ(mm)15 形状F 寸法d3(mm)7.5 公差(mm)+0.014・+0.054

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-23
用途:
スポット照明の絶縁用
都築工芸 様

照明器具に合ったサイズで耐熱&絶縁できるものを探しておりましたところ、
こちらを見つけました。
ABSやビニール製では温度に弱いので、本来の用途とは違うかもしれませんが
こちらがベストマッチしました。
他の似た形状のものより価格が手頃で助かります。

1人が参考にしています
2025-06-09
用途:
SIMペダル
有限会社マリアージュ 様 (サービス業)

モノは良さそうですがサイズ誤差がある。
使用不可でした。

1人が参考にしています
対象商品:
70582566
2025-01-21
用途:
テレビの取り付け

記載された通りのサイズてあったため、目的を果たせました。

対象商品:
70581902
2024-05-14
用途:
絶縁ブッシュに

電気絶縁性も高いとのことなので、取り付けビスの絶縁ブッシュとして使用しました。サイズが非常に豊富で、通常の絶縁ブッシュにはないサイズがあります。

2人が参考にしています
対象商品:
70582916
2023-09-12
用途:
自転車の予備パーツとして
建設業・工事業

某自転車めーかーの保守部品として取り寄せると1個高いですが、寸法が合えば使えるので良いです・・・・
因みにパシフィックのCarry meリンク部のフランジ部部品に亀裂があり、購入しました。
Carry meの皆様、予備で購入をお勧めですよ。(*'ω'*)

対象商品:
70583372
2023-12-13
用途:
金属製軸棒の保持

探していたサイズが有って助かりました。単品コストも安いので、このサイズを探している方にはお勧めです。精度も良く、樹脂製なので加工もしやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
70583232
2023-06-03
用途:
摩耗したワイパーリンク支持部の形態修復

35年落ちのジェミニの左ワイパーの軸の支持部が樹脂製のため楕円に偏摩耗しガタガタになりましたが、部品は廃番で入手不可。
そこで、摩耗部をエポキシで復元したあとΦ10の貫通孔の上下10mmをΦ12に拡大し、本製品を嵌め込みましたが、なかなか良い具合です。
摩耗もしにくいはずですし、摩耗しても本製品を交換すれば良いだけなので安上がりです。

1人が参考にしています
対象商品:
70584063
2022-11-04
用途:
融雪装置の部品
株式会社ミナタック 様 (製造業)

大変小さな部品ですが、無給油で長時間使用しても、安定した能力を備えた部品です。水環境下での使用にも耐える信頼性が有ります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする