- バケツ PP製 モノタロウ 70695948 - バケツ PP製 モノタロウ 70695948 - バケツ PP製 モノタロウ 70695948 - バケツ PP製 モノタロウ 70695948 - バケツ PP製 モノタロウ 70695948 - バケツ PP製 モノタロウ 70695948

バケツ PP製

(123件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70695948 品番 -
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。
持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。
容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。
食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。
国内品。

容量(L)22 ブルー 材質ポリプロピレン 用途清掃、ガーデニング作業など 形状丸形 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 口径×高さH(mm)Φ350×338 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 特性目盛付き 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火のそばに置かないで下さい。
※たわし又は、みがき粉でみがくと、きずがつくことがあります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:126
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 123
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-07
用途:
清掃作業
不動産業

しっかりした作りで、百均ショップのバケツとは違う。

2026-01-19
用途:
洗濯など
その他業種

洗濯のつけ置きをしようと購入しました。
しっかりしていて安心感があります。
食品衛生も通っているので、買い足してベランダのコンポストにも使おうかと思っています。蓋が別売りであったらいいなあと思います。

2025-10-29
用途:
掃除用として
サービス業

掃除用として利用していますが、取っ手(持ち手)が掴み易いことと、同じ10lでも場所を取らない設計とないっているように感じます。

2人が参考にしています
2025-09-22
用途:
プールの掃除や水撒き用
香取屋 様 (サービス業)

プールの掃除や水撒き用に利用中。
スイミングプールのプールサイドを掃除したあと、プールの水を汲んで床の汚れを流します。
持ち手が丸く(角張っていない)水を蒔く際にも手が痛くなりにくく最高です!

2025-10-19
用途:
清掃
パイオニアクリーンサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

100円均一のショプのものとは異なり丈夫です。問題なく使用出来ます。

対象商品:
70695923
2025-08-26
用途:
熱帯魚水槽の水換え時に。
その他業種

至って普通のバケツですが軽くて丈夫なので使い勝手は良いです
なにしろ大きさ的に買いに出かけなくても良いので助かる

2025-09-29
用途:
食品製造

貼ってあるラベルが紙なので、破れてしまって、うまく剥がせない。
食品製造に使うので、異物混入になったらどうするの?
食品衛生法適合しているとの記載があったので購入したが、
この紙ラベルでは、不適合だと思う。
バケツの品質は良さそうなのに、がっかりした。

1人が参考にしています
2025-05-26
用途:
水を貯める各種用途に
医療・福祉・介護関連業

見た目通りのバケツです。 価格にわりに肉厚でしっかりした造りのように感じました。 また必要があれば購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
1人が参考にしています
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする