曜日別特売

チップ LNMU03-MJ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード70759509品番LNMU0303ZER-MJ AH3225
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質AH3225寸法S(mm)4.3寸法LE(mm)3.2寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6寸法APMX(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする