用途ATミッション用種類ATFオイルベースオイル化学合成液色赤色適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Dexron III (H)、Toyota Type T-II/IV、Nissan AT-Matic D Fluid/J Fluid/K Fluid、Honda ATF Z1 (CVT除く)、Mazda ATF M-III/V、Hyundai Kia Mitsubishi SP-II/III、Ford Mercon V、JASO 1-A、Allison C4、(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11/236.91、BMW 7045E/8072B/LA2634/LT71141、Volkswagen Audi G 052 162/G 052 990/G 055 025、Volvo 97340/97341、Daimler NAG-1、Chrysler ATF +3/+4、Caterpillar TO-2、MAN 339 Typ V1/Z1/Z2、JWS 3309 (Aisin Warner)、Voith H55.6335.XX (G 607)、ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09/11A/11B/14A/14B/17C、Allison TES 295容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性