トップテックATF1200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5L) 注文コード 70768925 品番 3682
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

輸入車用に作られた、安心して使用できる専用設計のATF 。
ヨーロッパ、アメリカ、アジア車と幅広く使用可能な、擦特性に優れたオートマチックトランスミッションフルード。ATミッション用

種類ATFオイル ベースオイル化学合成 液色赤色 適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Dexron III (H)、Toyota Type T-II/IV、Nissan AT-Matic D Fluid/J Fluid/K Fluid、Honda ATF Z1 (CVT除く)、Mazda ATF M-III/V、Hyundai Kia Mitsubishi SP-II/III、Ford Mercon V、JASO 1-A、Allison C4、(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11/236.91、BMW 7045E/8072B/LA2634/LT71141、Volkswagen Audi G 052 162/G 052 990/G 055 025、Volvo 97340/97341、Daimler NAG-1、Chrysler ATF +3/+4、Caterpillar TO-2、MAN 339 Typ V1/Z1/Z2、JWS 3309 (Aisin Warner)、Voith H55.6335.XX (G 607)、ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09/11A/11B/14A/14B/17C、Allison TES 295 用途ATミッション用 容量(L)5 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量5000mL 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする