クリップレスペダルビギナーから長距離ツーリングまで幅広いライダーに対応するロードバイク向けクリップレスペダル 流線型デザインの軽量なアルミボディに踏面にはステンレスプレートを採用 ベアリングに「2DU」構造を採用し、コストパフォーマンスに優れた回転性能 ビンディング部のテンション調整可能(インジケーター付き) スライド角6度の「RC7-B」クリート付属 wellgo「RC7」「RC5」、LOOK「KEO」クリートに対応