5x/xxW1-LR5xT Powering L W1T 5arms

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 歯数50T/35T 注文コード70803608 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は歯数など3種類から選べます 他の種類を見る

パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状
マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能
アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ
中空タイプの超軽量ホロープレート(L)仕様
デュオオーバルギア入門モデル(W1T)
5アーム仕様(対応クランク:シマノ、スラム、FSA、RIDEA)
リア対応スピード:9〜10S

歯数50T/35T 材質アルミニウム(AL7075) サイズBCD:110mm 質量(g)134

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする