CZ-01 フィックスキャッチ

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70811983 品番
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

荷物の積載が素早く簡単にできるサブキャリア。縦置き、横置きの両方向の固定が可能。
前かごに入らないマイバスケットや2リットルペットボトルケースなど、大きくて重量のある荷物を運ぶのに便利。

積載面寸法(mm)460×306×53 付属品取付金具 ブラック 質量(g)1450(取付金具含む) アズワン品番64-9555-35
注意
※ゴム紐、バンドは別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70811983
2024-04-15
用途:
荷台固定
株式会社桑野石材 様

しっかり固定出来て、満足している。満足しております。

対象商品:
70811983
2022-12-05
用途:
自転車の搭載量アップ

自転車で米やサバイバルゲーム用品の搭載をするのに買いました。取付簡単、強度も充分、コスト的にも充分ありかと思います。固縛ポイントもあるので荷物固定ベルトを使えば比較的大きな荷物も詰めます。

対象商品:
70811974
2022-09-10
用途:
通学

取り付けは難しくありませんが前後があるので注意が必要です。
ずっしりと重い商品です。
前かごに荷物を入れるより安定しますし、背負ったザックを緩めて載せるのも可能と思います。ストラップの
巻き込みには気をつけましょう。

対象商品:
70811974
2021-12-22
用途:
大きめ荷物の搬送
農・林・水産業

ゴミ袋を載せるのに丁度良いサイズ。ゴミ出しで重宝してます。

対象商品:
70811983
2021-03-07
用途:
配達の仕事で

こんなに安く買えるなんて、さすがです。しかも、モノタロウさんなら到着まで安心。使い勝手も最高。測ったようにバッグにピッタリ。ポピュラーなサイズだと思いますので、大概のものはすっぽり乗せられるはず。

対象商品:
70811983
2020-09-29
用途:
通学
住・品質・研究会 様 (建設業・工事業)

娘の5q弱の高校通学用に購入しました。ママチャリのように後ろにカゴをつけるのは抵抗があり、購入前は15s位の荷物を20分ほど背負っていたのですが、快適な通学になったようです。固定用のバンドとネットを同時に購入したのですがフックが金属でなかったのでつぶして片側を固定できず別の商品を購入しました。乗せる荷物に合わせた固定用の商品の紹介があるとさらによろしいかと感じました。

2人が参考にしています
対象商品:
70811983
2020-08-14
用途:
UBER EATSのカバンをのせます。
桃色の蝶 様 (卸売・小売業)

ボントレガーのリアキャリアに本商品を装着。
ウーバーイーツの新型バッグがすっぽり収まります。荷物を乗せていない時は、カゴが浅いため自転車のデザインの邪魔をせず、良いです。

対象商品:
70811983
2020-11-06
用途:
自転車で苗を箱で持ち帰るときに
サービス業

大きくてヒモを引っ掛けて固定できるので、大きなものが乗せることができて安定感抜群です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自転車のキャリアの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/frame_size/
2023-03-08

「キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする