曜日別特売
‐ TB-830 フラワーベル 東京ベル 70812306

TB-830 フラワーベル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード70812306品番
参考基準価格(税別)¥1,091販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

外部ローターカバーを回転させて鳴らすレバーレスのベル。
真鍮製のワンは余韻が長くクリアーな音響。
ローターはポリカーボネート製のおしゃれなスケルトンカラー。
花びらをイメージした球体は女性やお子様の指にもかかりやすいデザイン設計で操作性良好。

ピンク取付径(Φmm)22.2材質真鍮、ポリカーボネート直径(Φmm)45(外部ローターカバー外径)質量(g)37
注意
※走行中、危険回避のため止む無くベルを操作する際に、単打方式のベルではレバー操作の際に一瞬の視線移動が生じますが、本製品はローター部に手や指がかかれば視線を移動することなく操作が可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70812324
2022-07-24
用途: 自転車のベル
鉱業

子供の自転車用のを探していた所子供がこれが良いとの事で購入しましたが値段、音共に非常に良い商品だと思います。(音は小さめ)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする