A&D
Bluetooth内蔵 温度・湿度データロガー さ~もろぐシリーズ用外部温度センサープローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
タイプ
小型カン形
ステンレスシース形
小型カン形
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70818223
品番
AX-KO6693
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
BLE温度2chデータロガー AD-5327TT用外部温度センサープローブ
対象機種
AD-5327TT
タイプ
小型カン形
ケーブル長(m)
約2
直径×長さL(Φmm×mm)
金属シース感温部:3.8×20
アズワン品番
64-8925-22
RoHS指令(10物質対応)
対応