曜日別特売
243-4E2-PL-L/AC200V 空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ 70830576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気作動弁240-4Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個応答時間(DC24V)25ms/55ms、(AC100V、AC200V)25ms/45ms仕様●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●弁機能:クローズドセンタ(標準)およびエキゾーストセンタ(オプション)注文コード70830576品番243-4E2-PL-L/AC200V
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥18,640販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8)使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0(2.2)、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.83)(11(0.61))給油不要ポート数5ポート質量(kg)0.26耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)588.4取付方向自由最大作動頻度(Hz)5結線方式LEDインジケータ付ベース取付ベースなしボタン形状ノンロック形ポジション2ポジション応答時間(DC24V)25ms/55ms、(AC100V、AC200V)25ms/45ms仕様●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●弁機能:クローズドセンタ(標準)およびエキゾーストセンタ(オプション)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする