曜日別特売
2503C-2 機械弁ローラカム式250Cシリーズ コガネイ 70830673

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

機械弁ローラカム式250Cシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70830673品番2503C-2
参考基準価格(税別)¥8,780販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。激しい動きに耐える堅牢設計、スムーズにパイロットエアの切換ができます。

用途外部から機械的な操作により主軸を切換える方向制御弁。操作部にはローラーカム式、ボールカム式など様々なタイプをご用意。オプション2ポートストローク(mm)1.6質量(kg)0.35材質(本体)アルミ合金(アルマイト)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9材質(ローラー部)125シリーズ:鋼/250、2503シリーズ:ナイロン使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要材質(主軸)黄銅材質(ダイヤフラム)合成ゴム配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする