三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の モーター周辺部品
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V〜240V
(2件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格出力(kW)
3.5
電源(V)
単相または三相AC200〜230
注文コード
70971848
品番
MR-J4-350A【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥427,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
アウトレット
¥189,800
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
定格出力・電源・仕様
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプ
汎用インターフェース
電源(V)
単相または三相AC200〜230
シリーズ
MELSERVO-J4
定格出力(kW)
3.5
制御軸数
1