トロミーナ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1kg) 内容量(kg)1 注文コード70972381 品番【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥4,102
販売価格(税別) アウトレット
¥4,6903,798
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

嚥下をサポートするとりみ調整食品
レギュラータイプは食材を選ばず、同じ添加量で同程度のとろみがつき、粘度の安定性に優れています。
ハイパータイプは少量でしっかりとしたとろみがつき、乳製品や濃厚流動食にもご使用いただけます。
ソフトタイプはダマになりにくくすっきりとしたのどごしで、はじめてとろみ材を使用する方にもおすすめです

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 成分(100g当たり)エネルギー253kcal・たんぱく質0.7g・脂質0g・糖質61.4g・食物繊維24.6g・ナトリウム1(単品JAN)490mg・カリウム1650mg・カルシウム10.4mg・リン51.1mg・鉄0.2g タイプレギュラー 保存方法直射日光、高温多湿を避けて室温保存 内容量(kg)1 アズワン品番0-7277-29 原材料デキストリン・増粘多糖類・ph調整剤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする