YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の 油圧ホース
レベックス SWP210 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さL(mm)
770
注文コード
71257114
品番
SWP210 25-770 1005=1005 W/B【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,966
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
長さL
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さL(mm)
770
内径(mm)
25.4
金具
両端金具1005
外径(mm)
36
ねじ径
R(PT)1
最高使用圧力(MPa)
20.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
82
補強層
4W/S
注意
※製品加工の都合上、製品長の最大5%長くなる可能性がございます。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。