- ラッシングベルト エンドレス モノタロウ 71356306

 

- ラッシングベルト エンドレス モノタロウ 71356306
- ラッシングベルト エンドレス モノタロウ 71356306
- ラッシングベルト エンドレス モノタロウ 71356306
- ラッシングベルト エンドレス モノタロウ 71356306
モノタロウ

ラッシングベルト エンドレス

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)3
ベルト長さ巻取側(m)3
内容量1本注文コード71356306品番-
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

折り返し縫製で二重に縫い付けた強度の高い繊維ベルトだから安全に荷締めができます。
金属部分はさびにくい有色クロメート仕上げ。
荷台側フック(Jフック)やワンピース金具のないエンドレスタイプです。金具が荷物に当たりにくくキズを付けにくい構造です。

用途
トラックでの運搬荷物の固定に
質量(kg)
0.55
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
3
使用荷重(kg)
750
ベルト長さ巻取側(m)
3
端末仕様
エンドレス
破断荷重(kg)
1500
材質(ベルト)
ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)
-
材質(取付金具)
炭素鋼、表面処理:有色クロメート
材質(調節バックル)
炭素鋼、表面処理:有色クロメート
ベルト厚(mm)
約1.3
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※破断強度は測定値であり保証値ではありません。
※荷重に注意し、使用荷重以内でご使用ください。
※荷物に角あてやカバーなどをしてから使用してください。荷物の角や鋭利なものにベルトがあたるとが傷がつき、使用荷重以下でも破断する恐れがあり非常に危険です。
※使用しないときは、ベルトに傷がつかないように注意してください。
※商品を投げないでください。
※ラチェット部変形・割れ、ベルトの損傷(著しい傷・縫い糸のほつれ・切断等)のある場合は使用しないでください。
※物をつるす作業はしないでください。
※硬い場所や鋭利な場所には必ず保護具を当てて使用してください。
※切れたベルト等で結んで使用しないでください。
※50km走行毎にベルトが緩んでいないか調べてください。
※ラチェット部にベルトを巻く際には、巻きすぎないように注意し、余分な長さはあらかじめ調整してから巻き付けてください。
※荷締めを行う際には、ラチェットがついている方を手元側または下側に来るようにしてください。
※荷締めの際は、指や品物をはさまないよう注意してください。
※日常点検を行い、変形・損傷がある商品は使用しないでください。
※ロットにより色味に変更があることがありますが品質に影響はございません。
※ベルトは織物のため厚みには誤差があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする