コガネイ
スリムシリンダ DABK25
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・取付・ストローク
が
189
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
スリムブロックヘッド側エンドキープシリンダ
取付
サイドマウント
ストローク(mm)
125
注文コード
71565664
品番
DABK25X125-HL-2-ZG530B1
参考基準価格(税別)
¥16,820
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
125
取付
サイドマウント
仕様
スリムブロックヘッド側エンドキープシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
25
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.9
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ブロック形
保証耐圧力(MPa)
1.32
給油
不要
配管接続口径
Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)
50~700
ロッド先端ねじ
金具なし