DABK25X150-RL-4-ZG530B1 スリムシリンダ DABK25 コガネイ 71565892

スリムシリンダ DABK25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
スリムブロックロッド側エンドキープシリンダ
取付
フロントマウント
ストローク(mm)
150
注文コード
71565892
品番
DABK25X150-RL-4-ZG530B1
参考基準価格(税別)¥17,180販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
ストローク(mm)
150
取付
フロントマウント
仕様
スリムブロックロッド側エンドキープシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
25
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.9
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ブロック形
保証耐圧力(MPa)
1.32
給油
不要
配管接続口径
Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)
50~700
ロッド先端ねじ
金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする