よいどれスピーカー&マイク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71721810 品番KABS-043B
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

合計16W(8W×2)!高出力のBluetoothスピーカー
歌えるスピーカー!マイクも付属しています。ボーカルカットで疑似カラオケ、ボイスチェンジャーでおうちパーティ等でも使用できます。
マイクにボーカルカット機能搭載。音源のボーカルを消音してカラオケ風に歌えます。
※音楽再生機器やアプリ、音源によってはボーカルカットが完全でない場合があります。
19種類のライトモード搭載
友達や家族と自宅でカラオケを楽しみたい時に
持ち運びに便利なハンドル付き
ボイスエフェクト&ボイスエコー調節機能搭載。普通に歌うだけでは物足りない時や、周りの人を少し驚かせたい時に声のトーンや声質を変えることができます。
マイク(別売)を追加してデュエットも楽しめる。(マイク最大2本まで同時接続可能)

連続再生時間
1〜9 時間
※充電機器・充電環境により異なることがあります。
セット内容スピーカー本体、マイク(1本)、USB充電ケーブル(Type-CーType-A)、オーディオケーブルΦ3.5mm、収納袋 型式2chスピーカー パッシブラジエーター型 質量(g)【スピーカー】700【マイク】60 使用温度範囲(℃)5〜35 電源【スピーカー】DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 2400mAh【マイク】DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電池 500mAh 最大出力(W)8×2 口径(Φmm)【スピーカー】57 周波数2.4GHz帯(2.402GHz〜2.480GHz) インピーダンス 充電時間【スピーカー本体】4〜6時間 【マイク】1.5時間 ※充電機器・充電環境により異なることがあります。 対応メディアmicroSDカード・microSDHCカード( 〜32GB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スピーカー本体】11.3×11.3×14.6【付属マイク】3.6×3.6×12.5 対応フォーマットmp3 接続台数【同時】Bluetoothデバイス:1台、マイク:2台 伝送距離(m)【スピーカー本体】最大10(※使用状況・環境条件により異なることがあります) Bluetooth【マイク】Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HOGP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする