※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)14 注文コード71736555 品番VTXL-6/2R-14P
参考基準価格(税別)¥4,055 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は極数・色など232種類から選べます 他の種類を見る
形状1段 全長(mm)【端子台】119.2 取付ピッチ150 端子間ピッチ(mm)8.2 構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34 取付け方法DIN35mm 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 レール長さ(mm)160 電線むき長さ(mm)12〜13 極数(P)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする