※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)18 注文コード71736598 品番VTXL-6/2R-18P
参考基準価格(税別)¥5,001 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は極数・色など232種類から選べます 他の種類を見る
形状1段 全長(mm)【端子台】152 取付ピッチ190 端子間ピッチ(mm)8.2 構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34 取付け方法DIN35mm 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 レール長さ(mm)200 電線むき長さ(mm)12〜13 極数(P)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする