※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数(P)
20
色
赤
注文コード
71736616
品番
VTXL-6/2R-20P
参考基準価格(税別)
¥5,473
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
極数・色
など
232
種類から選べます
他の種類を見る
形状
1段
全長(mm)
【端子台】168.4
色
赤
取付ピッチ
210
端子間ピッチ(mm)
8.2
構成
【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34
取付け方法
DIN35mm
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
レール長さ(mm)
220
電線むき長さ(mm)
12〜13
極数(P)
20