※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード71847670
品番GWDS019-1-BI
参考基準価格(税別)¥43,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
水分除去効率99%以上(メーカー測定値)効率的な遠心分離により水分を確実に除去。
圧力降下0.007MPa以下エレメントが内蔵されていないので、圧力降下がほとんどありません。
オートドレン内蔵(BIタイプ)フロート式のドレントラップを内蔵しているため、自動的にドレンを排出します。