呼び16 使用荷重1.6t【ワケあり】 生地 JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテック 71940709

 

呼び16 使用荷重1.6t【ワケあり】 生地 JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテック 71940709
呼び16 使用荷重1.6t【ワケあり】 生地 JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテック 71940709
呼び16 使用荷重1.6t【ワケあり】 生地 JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテック 71940709

生地 JIB規格 M級 BCシャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は質量など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
0.74
注文コード
71940709
品番
呼び16 使用荷重1.6t【ワケあり】
在庫数量:残り10点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)アウトレット
¥1,898¥1,198
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
0.74
長さL(mm)
80
呼び
16
ピン径(Φmm)
19
口幅B(mm)
26
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
BC
表面処理
生地

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする