曜日別特売
JAZ-PB3 電磁弁Fシリーズ コガネイ 71975067

電磁弁Fシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個コネクタ仕様プラスコモンBタイプ、リード線長さ3000mm注文コード71975067品番JAZ-PB3
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥988
販売価格(税別)
898

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。

リード線長さ(mm)3000コネクタ仕様プラスコモンBタイプ、リード線長さ3000mm仕様●バルブ仕様:T1、T2、T3、T4、T5、TA、TB、TC用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする