正面画像
シーズ
シーズの 冷房用品
シーズの 小型扇風機
シーズの リビング扇
ひも式壁掛扇風機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72006028
品番
CSBF-W3026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
使いやすいひも引きタイプ
用途
リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など
直径(Φcm)
【羽根】30
羽根枚数
5枚
モーター
ACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×320×520
機能
風量3段階、首振り、引きひも式
風量
3段階
モード
おやすみモード:×
タイマー
なし
左右首振
○
入タイマー
×
切タイマー
×
リズム風
×