※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBAF11-02E 増圧弁 VBAF Series SMC 72006920 VBAF11-02E 増圧弁 VBAF Series SMC 72006920 VBAF11-02E 増圧弁 VBAF Series SMC 72006920 VBAF11-02E 増圧弁 VBAF Series SMC 72006920

増圧弁 VBAF Series

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(IN/OUTポート)Rc 最大流量(L/min)(ANR)90 注文コード72006920 品番VBAF11-02E
参考基準価格(税別)¥34,980 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はねじの種類・最大流量など36種類から選べます 他の種類を見る

・CO2排出量(空気消費量)が増圧効率の最適化により最大25%〜30%低減
・工場エアを部分的に最大4倍まで増圧!
・オールエアで電源不要・簡単設置
・作動回数5,000万回以上(増圧比2/4倍)※メーカー試験条件による
・減圧弁を取付可能
・上面にオートスイッチ取付可能
・圧力計取付可能(OUT側)
・垂直・水平取付が可能
・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換

用途工場全体を低圧化して、必要な所だけ局所増圧することでCO2削減 オプションモジュラアダプタ・スペーサ 質量(kg)1.6 ボディサイズ1/4基準 管接続口径1/4 ねじの種類(IN/OUTポート)Rc 取付ボルト【エアタンク】なし(注1) 増圧比4倍 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)2〜50(凍結なきこと) 取付姿勢水平、垂直 最大流量(L/min)(ANR)90 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力範囲(MPa)【入口】0.2〜0.5、【出口】0.8〜2.0 潤滑剤グリース(無給油) 圧力計なし
関連資料:カタログ(4.39MB)
注意
※ゲージポートはねじ種類によらず、Rcねじです。
※(注1)エアタンクに取り付ける際は、タンク付属品ボルトをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする