曜日別特売
7224137103 DJI RS 5 電子ブリーフケースハンドル DJI 72010605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7224137103 DJI RS 5 電子ブリーフケースハンドル DJI 72010605
7224137103 DJI RS 5 電子ブリーフケースハンドル DJI 72010605
7224137103 DJI RS 5 電子ブリーフケースハンドル DJI 72010605
7224137103 DJI RS 5 電子ブリーフケースハンドル DJI 72010605

DJI RS 5 電子ブリーフケースハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード72010605品番7224137103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,480
販売価格(税別)
6,800

追加の工具なしでNATOポートに取り付けることができ、ハンドルのジョイスティックとボタンでジンバルやカメラを操作できます。内蔵コールドシューおよび1/4"-20取り付け穴を使って、撮影を補助する外部モニターを接続でき、ローアングルでのカメラワークや操作をより直感的に行えます。

付属品電子ブリーフケースハンドル × 1、L型ケーブル(USB-C、13cm) × 1質量(g)149互換性DJI RS 5サイズ(mm)60×197.5×79.5 (長さ×幅×高さ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする