曜日別特売
MH492-BH センターボール雲台 Manfrotto 72010989

MH492-BH センターボール雲台 Manfrotto 72010989
MH492-BH センターボール雲台 Manfrotto 72010989
MH492-BH センターボール雲台 Manfrotto 72010989
MH492-BH センターボール雲台 Manfrotto 72010989

センターボール雲台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
耐荷重(kg)5
質量(kg)0.14
内容量1個注文コード72010989品番MH492-BH
参考基準価格(税別)¥11,940販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

手持ち撮影の感覚で柔軟にカメラ位置を変え、素早くロック・ロック解除ができるため、直感的で素早い撮影が可能。機能・サイズの異なる様々なモデルからお選びいただけます。

用途雲台は三脚に設置してカメラの構図調整に使用します。質量(kg)0.14直径(Φmm)雲台/35耐荷重(kg)5取付部【カメラ】1/4"ネジ止め式【三脚】3/8”メスネジ
注意
※三脚本体は別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする