アームホルダー タブレット用 クランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72106381 品番PDA-STN85W
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

3関節のアームタイプを搭載し、クランプ取り付けで使用する前後上下の位置調整ができるアームスタンド。
17.3インチ(相当)までのモバイルモニターやタブレットに対応したモバイルモニターホルダーです。
ホルダー部分は伸縮可能でバネの力でしっかり挟み込みます。(可動範囲185〜270mmまで)
ホルダー部は360度回転できるボールジョイント構造のため、縦向きでも横向きでも使用可能です。
上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができます。
クランプ設置なので、スタンドタイプと異なり、デスクを広く使うことができます。
取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。
調整ボルトは上部に付いているので、デスクの上から簡単に取り付けられます。

仕様高さ調整:対応 材質クランプ、伸縮アーム部/アルミ、スチール・ホルダー部/ABS樹脂、シリコーンゴム 質量(g)650 耐荷重(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×90×530 適合機器台数/1台 クランプ対応 取付け方法クランプ 有効挟み幅(mm)185〜270 角度調節対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする