アームホルダー タブレット用 クランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72106417 品番PDA-STN92W
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ショートアームを搭載し、クランプ取り付けで使用する前後上下の位置調整ができるアームスタンド。
6インチ〜12.9インチ(相当)までのタブレットに対応したクランプアームホルダーです。
ホルダー部分は伸縮可能でバネの力でしっかり挟み込みます。(可動範囲148〜225mmまで)
ホルダー部は360度回転できるボールジョイント構造のため、縦向きでも横向きでも使用可能です。
ホルダー部分の角度調整、アーム部分の位置調整が可能で、使いやすい位置へ調整することができます。
クランプ設置なので、スタンドタイプと異なり、デスクを広く使うことができます。
取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。
調整ボルトは上部に付いているので、デスクの上から簡単に取り付けられます。

仕様画面数:1台 材質クランプ、伸縮アーム部/アルミ、スチール・ホルダー部/ABS樹脂、シリコーンゴム 厚さ(mm)クランプ可能/10〜37 質量(g)440 構造ボールジョイント/対応 耐荷重(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×105×250 対応機種iPad 10.9インチ 第10世代(2022)・ iPad 11インチ A16(2025)・ iPad Air 11インチ(M2/2024)・ iPad Air 11インチ(M3/2025)・ iPad Air 13インチ(M2/2024)・ iPad Air 13インチ(M3/2025)・ iPad Pro 11インチ 第3世代(2021)・ iPad Pro 11インチ 第4世代(2022)・ iPad Pro 11インチ(M4/2024)・ iPad Pro 12.9インチ 第4世代(2020)・ iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021)・ iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022)・ iPad Pro 13インチ(M4/2024) 適合機器台数/1台、幅148〜225mm、厚さ17mm以下、質量1kg以下のタブレット、スマートフォン。※6インチ〜13インチ程度13インチ iPad Air(M3)、11インチ iPad Air(M3)、13インチ iPad Air(M2)、11インチ iPad Air(M2)、iPad(第10世代)、iPad Pro 12.9インチ(第5世代)、iPad Pro 11インチ(第3世代)、iPad Pro 12.9インチ(第4世代)、iPad Pro 11インチ(第4世代)、iPad Pro 12.9インチ(第6世代)、13インチ iPad Pro(M4)、11インチ iPad Pro(M4) クランプ対応 取付け方法クランプ 色(フレーム)ホワイト 有効挟み幅(mm)148〜225 角度調節対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする