パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
バリスタリッチ 真空蓋付タンブラー350
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72118999
品番
HC-1209
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
真空断熱構造で温かさ、冷たさをそのままキープ。
フタをスライドして開閉。
フタ付きだから保温、保冷に効果的。
ホコリが入るのも防ぐ
材質
本体:ステンレス鋼、(外面:ポリエステル粉体塗装)、底部:天然竹、ふた・スライドカバー:AS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン・スライドカバーすべり止め:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
色
オフホワイト
容量(mL)
350
質量(g)
222
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×95×125