バリスタリッチ 真空蓋付タンブラー350

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72119008 品番 HC-1210
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

真空断熱構造で温かさ、冷たさをそのままキープ。
フタをスライドして開閉。
フタ付きだから保温、保冷に効果的。
ホコリが入るのも防ぐ

材質本体:ステンレス鋼、(外面:ポリエステル粉体塗装)、底部:天然竹、ふた・スライドカバー:AS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン・スライドカバーすべり止め:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃) ウォームグレー 容量(mL)350 質量(g)222 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×95×125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする