CLLD03WH 乾電池式クリップライトノーマルタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 72119665

CLLD03WH 乾電池式クリップライトノーマルタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 72119665
CLLD03WH 乾電池式クリップライトノーマルタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 72119665
CLLD03WH 乾電池式クリップライトノーマルタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 72119665
CLLD03WH 乾電池式クリップライトノーマルタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 72119665
CLLD03WH 乾電池式クリップライトノーマルタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 72119665

乾電池式クリップライトノーマルタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード72119665品番CLLD03WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質ABS樹脂ホワイト定格電圧(V)DC4.5本体質量(g)154寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(クリップ)約60×95×105アーム長さ(mm)200光源白色LED(交換不可)色温度昼光色電池寿命(時間)連続点灯:約75使用電池単4形アルカリ乾電池×3本(別売)/ACアダプターUSB Type-C(別売)照度(Lx)100寿命(設計)25000時間光束(Lm)(器具)25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ヘッド)約55×15×70
取扱説明書:(1.21MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする