50x3M N.E-ラインA ニッセイエコ 72120399

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50x3M N.E-ラインA ニッセイエコ 72120399
50x3M N.E-ラインA ニッセイエコ 72120399

N.E-ラインA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(Φmm)50.8
長さ(m)3
3
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
外径(Φmm)62.4
内容量1本注文コード72120399品番50x3M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

・N.E.-A型の耐圧タイプです。
・補強コード入りで許容圧力0.5Mpaの耐圧性能を備えています。

用途
・一般サクション、デリバリー用。
・水中ポンプの立ち上がり、急傾斜などに。
・ダンパー車のサクション用に。
透明長さ(m)3ピッチ(mm)10内径(Φmm)50.8外径(Φmm)62.4材質(ホース)塩化ビニール使用流体許容曲げ半径(mm)225許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.5[5.1]特性耐圧、軽量参考質量(g/m)920
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする