260880 ポータブル電源 PPS-600 ボウエキ(BOUEKI) 72122639 260880 ポータブル電源 PPS-600 ボウエキ(BOUEKI) 72122639

ポータブル電源 PPS-600

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72122639 品番260880
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

リン酸鉄系のリチウムイオン電池を採用しているので、火災などの危険性が非常に低く高い安全性を誇るポータブル電源です。充電しながら使用できるパススルー充電です。正面上にLEDライトを搭載しております。

用途防災備蓄に。 付属品ACアダプター・シガーソケットアダプター 性能瞬間最大/1200W 質量(kg)7.4 容量512Wh 出力DC 12AV 電源リン酸鉄リチウムイオン電池 定格出力(W)600 寿命サイクル/3000回 充電時間(分)AC/約80 サイズ(mm)約301×227×193
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする