代表画像

フッ素樹脂(FEP)チューブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード72143736 品番SET064020BC
参考基準価格(税別)¥23,280 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

RoHS2対応品
配管識別が可能な5色のバリエーション。
耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。
広範囲な使用温度範囲。
SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。

トラスコ品番558-4174 ブラック 使用温度範囲(℃)-65〜200(凍結なきこと) 全長(m)20 使用圧力(MPa)-0.1 最小曲げ半径(mm)14 適合流体空気、水、その他薬品など 外径(mm)6 内径(mm)4 外径(Φインチ)0 最小取付半径(mm)(バイス式)30
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※ワンタッチ継手に接続して水、液体を使用される際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
※薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により株式会社日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする