※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数13P 注文コード72153107 品番VTXL-6/3-13P
参考基準価格(税別)¥4,684 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は極数など116種類から選べます 他の種類を見る

組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台

全長(mm)【端子台】111 極数13P 取付ピッチ150 定格絶縁電圧(V)AC DC1000 電線仕様-太さ(mm2)0.5〜6 定格通電電流(A)41 レール長さ(mm)160 構成部品中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34 電線むき長さ(mm)12〜13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする