- 付属品
- リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11L、バッテリーチャージャー CB-2LF
- 色
- シルバー
- 質量(g)
- 130(本体のみ)
- 電源
- 専用リチウムイオン充電池(NB-11L/NB-11LH[別売])
- ズーム
- 光学ズーム12倍、デジタルズーム4倍
- 外寸法(mm)
- W99.6×H58.0×D22.8mm
- 撮影距離(cm)
- (レンズ先端より)オート:1cm~∞(W)/1.0m~∞(T)、マクロ:1cm~50cm(W)
- 画素数
- 約2020万画素
- アズワン品番
- 65-2331-50-65
- 記録メディア
- SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード
- モニターサイズ
- 3.0型
- サービス分類
- レンタル