椿本チエイン
スプロケット 2Bタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
チェーンNo.
RS80
歯数
13
注文コード
72189776
品番
RS80-2B13TQ
参考基準価格(税別)
¥9,820
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
チェーンNo.
RS80
ハブ長さL(mm)
63
形状
2B
歯数
13
シリーズ
RS標準下穴
外径Do(Φmm)
118
概略質量(kg)
2.9
仕様
ハブ径DH(mm):77 ピッチ円直径DP(mm):106.14 穴径d(mm)下穴:19 穴径d(mm)最大:50 歯先仕様:歯先硬化処理品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。