スプロケット 2Bタイプ

スプロケット 2Bタイプ - 椿本チエインスプロケット 2Bタイプ - 椿本チエイン
形状2BシリーズRS標準下穴内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チェーンNo.
ハブ長さL(mm)
歯数
外径Do(Φmm)
概略質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72189277RS80-2B60TRS80906050063.9
82,200
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72189286RS80-2B54TRS80905445152.2
72,800
50,980
56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72189295RS100-2B30TRS100903032130.9
60,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72189304RS80-2B45TRS80904537836.9
59,600
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72189313RS80-2B40TRS80904033829.8
52,200
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72189329RS100-2B24TRS100902426020.7
46,800
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72189338RS80-2B35TRS80803529722.4
41,600
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72189347RS100-2B21TRS100902123016
36,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72189356RS60-2B60TRS60716037528.7
34,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72189365RS80-2B30TRS80803025717
34,400
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72189374RS100-2B20TRS100902022014.8
33,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72189383RS100-2B19TRS100901920913.6
31,200
21,980
24,178(税込)
69日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72189399RS60-2B54TRS60715433923.7
30,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72189408RS120-2B17TRS1201001722717.3
30,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72189417RS100-2B18TRS100801819910.7
28,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72189426RS80-2B26TRS80802622413.2
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72189435RS80-2B25TRS80802521612.4
26,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72189444RS50-2B60TRS50636031216.2
26,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72189453RS60-2B45TRS60714528417.1
26,600
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
72189469RS80-2B24TRS80802420811.6
26,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72189478RS60-2B40TRS60564025312.7
22,600
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
72189487RS50-2B54TRS50635428213.4
22,200
15,980
17,578(税込)
41日以内出荷
返品不可
72189496RS80-2B23TRS80712320010
22,000
15,980
17,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
72189505RS100-2B16TRS10080161798.3
21,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
72189514RS80-2B22TRS8071221929.3
21,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72189523RS60-2B35TRS6056352239.9
20,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72189539RS100-2B15TRS10080151687.3
19,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72189548RS80-2B21TRS8071211848.3
19,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72189557RS50-2B45TRS5056452379.4
19,400
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
72189566RS100-2B14TQRS10080141586.8
18,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72189575RS40-2B60TRS4050602508.8
18,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72189584RS50-2B40TRS5056402117.7
17,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72189593RS100-2B13TQRS10080131485.7
17,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72189609RS80-2B20TRS8071201767.7
16,600
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
72189618RS100-2B12TQRS10080121384.7
16,100
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
72189627RS60-2B30TRS6056301937.5
15,900
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
72189636RS80-2B19TRS8071191676.7
15,100
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
72189645RS50-2B35TRS5050351865.8
14,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72189654RS80-2B18TRS8071181596.1
14,200
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
72189663RS80-2B17TQRS8071171516.1
13,300
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
72189679RS40-2B45TRS4050451895.5
12,700
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
72189688RS60-2B26TRS6056261685.8
11,600
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
返品不可
72189697RS80-2B16TQRS8071161435.3
11,600
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
返品不可
72189706RS60-2B25TRS6056251625.4
11,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72189715RS40-2B40TRS4050401694.6
10,900
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
72189724RS80-2B15TQRS8063151354.1
10,600
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
72189733RS50-2B30TRS5050301614.5
10,400
7,398
8,138(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
72189749RS60-2B24TRS6056241565.1
10,400
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
72189758RS80-2B14TQRS8063141273.5
10,200
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
72189767RS60-2B22TQRS6056221444.9
10,000
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする