SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K SL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72190417 品番CIO-MB10W1C-3K-USWL7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

超薄型モバイルバッテリー [4.98mm] MagSafe対応(マグセーフ)Qiワイヤレス充電 7.5W 3000mAh 軽量 [約82g] Find My対応 なくしもの防止
超薄型・軽量:付けたままでも邪魔にならないマグネットバッテリー
「超薄型モバイルバッテリーが欲しい」「薄いMagSafe対応バッテリーを探している」そんな方に向けた、厚さ4.98mm・重さ約82gのミニマル設計。
iPhoneの背面に装着しても出っ張らない、かさばらない。持ち歩きでも、装着中でも、存在感を抑えた”一体感”を目指しました。
MagSafe対応(マグセーフ)× Qiワイヤレス充電:背面にピタッと、すぐ充電
MagSafe対応(マグセーフ)でマグネット吸着。そのままQiワイヤレス充電(最大7.5W)が可能です。
「ケーブルを探すのが面倒」「置き場所を選ばず充電したい」という日常の小さなストレスを減らし、背面充電をより自然にします。

付属品取扱説明書(日本語/English)、CtoCケーブル 仕様【サイクル回数】約500回 ※フル充電・放電の繰り返しにおける目安 シルバー 質量(g)82 出力(W)Qiワイヤレス/最大7.5 規格対応急速充電:Qi充電 / PD3.0 出力USB-C/5V=2A(10W MAX) 対応機種ワイヤレス充電対応スマホ:iPhone17 / iPhone Air / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max /iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini/その他 Qi規格搭載のAndroidスマホ ※モバイルバッテリーにはUSB-Cポートを搭載しております。充電デバイスに応じたケーブルをご用意、ご利用ください。 入力5V=2A(10W MAX) 充電時間(分)約150 (0〜100%)※使用環境により異なる場合があります。 バッテリー容量(mAh)3000 サイズ(mm)約 104×70×4.98 ポートUSB-C ×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする