160S-16FB20N40 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 ParkerTAIYO 72209471

16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)40 注文コード72209471 品番160S-16FB20N40
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は内径・ストロークなど1388種類から選べます 他の種類を見る

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ
圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。
パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。
標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。
油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。
スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。

ストローク(mm)40 呼び圧力(MPa)16 仕様●寸法UF(mm):75 シリンダ内径(Φmm)20 種類汎用形 使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10〜+120(但し凍結なきこと) クッションクッションなし 構造複動形片ロッド 寸法A(mm)15(25) 寸法F(mm)10 ねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号) 寸法D(mm)10 寸法E(mm)□44 寸法C(mm)6 寸法Y(mm)20.5 寸法N(mm)- 寸法R(mm)30 最高許容圧力(MPa)16 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) 寸法KL(mm)10 耐圧力(MPa)24 機種標準形 寸法MM(mm)Φ12 ストローク長さの許容差0〜0.8mm ねじ公差JIS 6H/6g 寸法FB(mm)Φ5.5 寸法LF(mm)61 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 寸法LL(mm)43 寸法PJ(mm)10.5 ポートRCねじ 速度範囲(m/s)0.008〜0.1 寸法FE(mm)46 寸法WF(mm)8 寸法TF(mm)60 寸法EERc1/8 寸法KKM8×1.25 最低作動圧力(MPa)0.3 寸法PL(mm)12 支持形式FB形(へッド側フランジ形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする