ストローク(mm)30
呼び圧力(MPa)16
仕様●寸法UF(mm):80
シリンダ内径(Φmm)25
種類汎用形
使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10〜+120(但し凍結なきこと)
クッションクッションなし
構造複動形片ロッド
寸法A(mm)18(30)
寸法F(mm)10
ねじの種類おねじ仕様(準標準)
寸法D(mm)12
寸法E(mm)□50
寸法C(mm)6
寸法Y(mm)20.5
寸法N(mm)-
寸法R(mm)36
最高許容圧力(MPa)16
使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)
寸法KL(mm)12
耐圧力(MPa)24
機種標準形
寸法MM(mm)Φ14
ストローク長さの許容差0〜0.8mm
ねじ公差JIS 6H/6g
寸法FB(mm)Φ5.5
寸法LF(mm)63
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
寸法LL(mm)45
寸法PJ(mm)12.5
ポートRCねじ
速度範囲(m/s)0.008〜0.1
寸法FE(mm)52
寸法WF(mm)8
寸法TF(mm)66
寸法EERc1/8
寸法KKM12×1.25
最低作動圧力(MPa)0.3
寸法PL(mm)12
支持形式FB形(へッド側フランジ形)